Hybride-damesjack, grijs melange / zwart, Uniseks-maat: S

Artikelnummer: 091854 S
Maattabel

Maattabel bovenkleding dames

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Normale damesmaat (lichaamslengte 176 cm - 180 cm)
Bestelmaat Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Producentinformatie Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Zo wordt er gemeten

Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Uniseks-maat Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaalsamenstelling: 100% Polyester
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 380
  • Kleding standaard: Oeko-Tex Standard 100
  • Wassen: 40 °C Bonte was

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geslacht Dames
Materiaalsamenstelling 100% Polyester
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 380 g/m2
Kleding standaard Oeko-Tex Standard 100
Wassen 40 °C Bonte was
Kleur grijs melange / zwart
Uniseks-maat S
Producttype Softshell-jack

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 091854 S
EAN/GTIN 7330509728604
Nummer fabrikant 593121179099S

Omschrijving

Uitvoering:

Modern en functioneel hybride damesjack houdt optimaal warm en biedt een grote bewegingsvrijheid. Het beschikt over een robuuste kunststof ritssluiting aan voorzijde en een windafdichting aan de binnenzijde. De zijzakken zijn voorzien van een ritssluiting en de mouwafsluiting is voorzien van boorden. Het oppervlaktemateriaal kan goed met een bedrijfslogo worden verfraaid.
Half gevoerd hybride-damesjack met dunne, maar warme kussens aan de voor- en achterzijde en gedeeltelijk aan capuchon en schouders. Daarnaast zijn de schouders, mouwen en zijkanten voorzien van softshell elementen. Met verlengde rug en mouwafsluiting met elastiek.