Rugsteungordel High-Vis L

Artikelnummer: 091820 L
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Wassen: 30 °C Bonte was

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Wassen 30 °C Bonte was
Kleur geel
Uniseks-maat L
Producttype Steungordel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 091820 L
EAN/GTIN 4260138255031
Nummer fabrikant BR 110 L

Omschrijving

Uitvoering:

Anatomisch gevormde rugsteungordel, ontlast het hele ruggedeelte. Met ademende materialen voor meer draagcomfort. Zit perfect dankzij traploos instelbare klittenbandsluitingen aan de binnenzijde van de gordel en aan de zijkanten. Zowel boven als onder de bovenkleding te dragen.
High-Vis-uitvoering voor verbeterde zichtbaarheid.