{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Multinormkleding Rofa | |
Geslacht | Heren | |
Materiaalsamenstelling | 55% Modacryl; 43% Katoen; 2% speciale vezel | |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 350 g/m2 | |
Wassen | 60 °C Bonte was | |
Bleken | niet bleken | |
Chemische reiniging | behoedzame reiniging met perchloorethyleen | |
Drogen | behoedzaam drogen in droogtrommel (lage temperatuur) | |
Strijken | matig heet, tot maximaal 150 °C | |
Kleding conform | DIN EN ISO 1149 antistatische eigenschappen; DIN EN ISO 11611 bescherming bij het lassen; DIN EN ISO 11612 bescherming tegen vlammen en hitte | |
Kleur | geel / korenblauw | |
Confectiemaat DE | 60 | |
Maat FR | 64 | |
Maat IT | 64 | |
Norm | EN IEC 61482-2; EN ISO 20471; EN 13034-6 | |
Producttype | Veiligheidsbroek |
Artikelnummer | 091783 60 | |
Nummer fabrikant | 155361235 GR. 60 |