{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Plaline | |
Geslacht | Heren | |
Materiaalsamenstelling | 75% Polyester; 25% Katoen | |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 290 g/m2 | |
Kleding standaard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Wassen | 40 °C Bonte was | |
Bleken | niet bleken | |
Chemische reiniging | niet chemische reiniging | |
Drogen | niet in droogtrommel drogen | |
Strijken | niet strijken | |
Kleur | oranje / zink | |
Confectiemaat DE | 28 | |
Maat FR | 52C | |
Norm | EN ISO 20471 | |
Producttype | Veiligheidsbroek |
Artikelnummer | 091777 28 | |
Nummer fabrikant | 5610 GR 28 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Veiligheidswerkbroek Plaline 28 |
op aanvraag
Op voorraad
64 stuks direct leverbaar
€ 57,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Kleur | oranje / zink | geel / grijs |
Confectiemaat DE | 28 | 28 |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 290 g/m2 | 245 g/m2 |
Norm | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Materiaalsamenstelling | 75% Polyester; 25% Katoen | 20% Katoen; 77% Polyester; 3% Spandex |
Wassen | 40 °C Bonte was | 40 °C Bonte was |
Geslacht | Heren | Heren |