{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Plaline | |
Geslacht | Unisex | |
Materiaalsamenstelling | 100% Polyester | |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 320 g/m2 | |
Wassen | 30 °C Bonte was | |
Kleur | geel / leisteen | |
Uniseks-maat | XL | |
Norm | EN ISO 20471 | |
Producttype | Veiligheidsjack |
Artikelnummer | 091774 XL | |
EAN/GTIN | 4030913942896 | |
Nummer fabrikant | 5661 XL |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Softshell-veiligheidsjack Plaline XL
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
75,40 €
€ 63,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
35 stuks direct leverbaar
50,40 €
€ 18,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
312 stuks direct leverbaar
€ 56,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
346 stuks direct leverbaar
€ 56,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Kleur | geel / leisteen | geel | oranje / grijs | geel / grijs |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 320 g/m2 | 250 g/m2 | 110 g/m2 | 110 g/m2 |
Norm | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Uniseks-maat | XL | XL | XL | XL |
Materiaalsamenstelling | 100% Polyester | 100% Polyester | 100% Polyester | 100% Polyester |
Wassen | 30 °C Bonte was | 30 °C Bonte was | 30 °C Bonte was | 30 °C Bonte was |
Producttype | Veiligheidsjack | Veiligheidsjack | Veiligheidsjack | Veiligheidsjack |