Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Veiligheidswerkjack Plaline 26

Artikelnummer: 091771 26
  • Materiaalsamenstelling: 75% Polyester; 25% Katoen
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 290
  • Kleding standaard: Oeko-Tex Standard 100; UV-standaard 801
  • Wassen: 40 °C Bonte was
  • Norm: EN ISO 20471

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Plaline
Geslacht Heren
Materiaalsamenstelling 75% Polyester; 25% Katoen
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 290 g/m2
Kleding standaard Oeko-Tex Standard 100; UV-standaard 801
Wassen 40 °C Bonte was
Kleur geel / zink
Confectiemaat DE 26
Norm EN ISO 20471
Producttype Veiligheidsjack

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 091771 26
Nummer fabrikant 5601 26

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidswerkjack van mengweefsel. Voldoet aan UV-standaard 801.
  • Twee opgezette zijzakken met klep en drukknopen.
  • Borstzakken met klep en klittenbandsluiting.
  • Met drukknoop verstelbare mouwboorden.
  • Wijdte onderzijde met klittenband verstelbaar.
  • Ventilatiesleuf op de rug.

Norm:

Gecertificeerd volgens EN ISO 20471, klasse 2

Tip:

Details over de maat vindt u in de maattabel.