{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Veiligheidskleding Blakläder | |
Geslacht | Heren | |
Materiaalsamenstelling | 65% Polyester; 35% Katoen | |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 240 g/m2 | |
Wassen | 70 °C Bonte was; Geschikt voor industrieel wassen | |
Kleur | oranje / marineblauw | |
Maat UK | 2XL | |
Maat US | 2XL | |
Maat ES | C58 | |
Maat NL | C58 | |
Maat SE | C52 | |
Confectiemaat DE | 58 | |
Maat FR | 52 | |
Maat IT | C58 | |
Norm | EN ISO 20471; EN 14404 | |
Producttype | Veiligheidsbroek |
Artikelnummer | 091742 58 | |
EAN/GTIN | 7330509413494 | |
Nummer fabrikant | 156618115389C58 |