{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | PRO-LINE | |
Materiaalsamenstelling | 65% Katoen; 33% polyester; 2% Overige vezels | |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 350 g/m2 | |
Wassen | Geschikt voor industrieel wassen | |
Kleding conform | DIN EN ISO 1149 antistatische eigenschappen; DIN EN ISO 11611 bescherming bij het lassen; DIN EN ISO 11612 bescherming tegen vlammen en hitte | |
Kleur | marine / korenblauw | |
Confectiemaat DE | 110 | |
Norm | EN 13034-6; EN IEC 61482-2 | |
Producttype | Veiligheidstuinbroek |
Artikelnummer | 091726 110 | |
EAN/GTIN | 4057121337306 | |
Nummer fabrikant | 2652306-604-110 |