{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | PRO-LINE | |
Materiaalsamenstelling | 65% Katoen; 33% polyester; 2% Overige vezels | |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 350 g/m2 | |
Wassen | Geschikt voor industrieel wassen | |
Kleding conform | DIN EN ISO 1149 antistatische eigenschappen; DIN EN ISO 11611 bescherming bij het lassen; DIN EN ISO 11612 bescherming tegen vlammen en hitte | |
Kleur | marine / korenblauw | |
Confectiemaat DE | 56 | |
Norm | EN 13034-6; EN IEC 61482-2 | |
Producttype | Veiligheidsbroek |
Artikelnummer | 091725 56 | |
EAN/GTIN | 4057121336590 | |
Nummer fabrikant | 2652305-604-56 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Multinorm-werkbroek PRO-LINE 56
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 104,52
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
272 stuks direct leverbaar
57,00 €
€ 29,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Kleur | marine / korenblauw | oranje / grijs |
Confectiemaat DE | 56 | 56 |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 350 | 245 |
Norm | EN 13034-6 ;EN IEC 61482-2 | EN ISO 20471 |
Materiaalsamenstelling | 65% Katoen ;33% polyester ;2% Overige vezels | 20% Katoen ;77% Polyester ;3% Spandex |
Wassen | Geschikt voor industrieel wassen | 40 °C Bonte was |
Producttype | Veiligheidsbroek | Veiligheidsbroek |