{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Multinormkleding Blakläder | |
Geslacht | Heren | |
Materiaalsamenstelling | 77% Katoen; 22% Polyester; 1% speciale vezel | |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 290 g/m2 | |
Kleding standaard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Wassen | 60 °C Bonte was | |
Drogen | behoedzaam drogen in droogtrommel (lage temperatuur) | |
Strijken | matig heet, tot maximaal 150 °C | |
Kleding conform | DIN EN ISO 1149 antistatische eigenschappen; DIN EN ISO 11612 bescherming tegen vlammen en hitte; DIN EN ISO 11611 bescherming bij het lassen | |
Kleur | marineblauw / geel | |
Maat UK | XL | |
Maat US | XL | |
Maat ES | C56 | |
Maat NL | C56 | |
Maat SE | C48 | |
Confectiemaat DE | 56 | |
Maat FR | 50 | |
Maat IT | C56 | |
Norm | EN IEC 61482-2; EN ISO 20471; EN 14404; EN 13034-6 | |
Producttype | Veiligheidsbroek |
Artikelnummer | 091706 56 | |
EAN/GTIN | 7330509516775 | |
Nummer fabrikant | 147815148933C56 |