{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Multinormkleding Blakläder | |
Geslacht | Unisex | |
Materiaalsamenstelling | 75% Katoen; 24% Polyester; 1% speciale vezel | |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 350 g/m2 | |
Kleding standaard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Wassen | 60 °C Bonte was | |
Kleur | geel / marineblauw | |
Uniseks-maat | 2XL | |
Norm | EN IEC 61482-2; EN ISO 20471; EN 13034-6 | |
Kleding conform | DIN EN ISO 11611 bescherming bij het lassen; DIN EN ISO 1149 antistatische eigenschappen; DIN EN ISO 11612 bescherming tegen vlammen en hitte | |
Producttype | Veiligheidsjack |
Artikelnummer | 091700 2XL | |
EAN/GTIN | 7330509552506 | |
Nummer fabrikant | 408715143389XXL |