{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaalsamenstelling | 55% Katoen; 45% Polyester | |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 185 g/m2 | |
Kleding standaard | UV-standaard 801 | |
Wassen | 60 °C Bonte was | |
Kleur | geel | |
Uniseks-maat | L | |
Norm | EN ISO 20471 | |
Producttype | Veiligheidsshirt |
Artikelnummer | 091662 L | |
EAN/GTIN | 4062406378219 | |
Nummer fabrikant | 091662 L |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Veiligheids-longsleeve L
op aanvraag
Op voorraad
384 stuks direct leverbaar
36,50 €
€ 29,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
188 stuks direct leverbaar
€ 26,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.141 stuks direct leverbaar
32,10 €
€ 23,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Kleur | geel | grijs / geel | geel |
Kleding standaard | UV-standaard 801 | UV-standaard 801 | UV-standaard 801 |
Norm | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Uniseks-maat | L | L | L |
Materiaalsamenstelling | 55% Katoen; 45% Polyester | 100% Polyester | 55% Katoen; 45% Polyester |
Wassen | 60 °C Bonte was | 60 °C Bonte was | 60 °C Bonte was |
Producttype | Veiligheidsshirt | Veiligheidsshirt | Veiligheidsshirt |