{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | INDUSTRY | |
Geslacht | Heren | |
Materiaalsamenstelling | 65% Polyester; 35% Katoen | |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 270 g/m2 | |
Kleding standaard | Oeko-Tex Standard 100; UV-standaard 801 | |
Wassen | 60 °C Bonte was; Geschikt voor industrieel wassen | |
Kleur | zwart | |
Confectiemaat DE | 46S | |
Norm | EN 14404 | |
Producttype | Tuinbroek |
Artikelnummer | 091591 46S | |
EAN/GTIN | 5711074081547 | |
Nummer fabrikant | 10569-442-09 76C46 |