T-Shirt ACCELERATE XL

Artikelnummer: 091587 XL
Maattabel
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Materiaalsamenstelling: 40% Polyester; 60% Katoen
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 195
  • Kleding standaard: Oeko-Tex Standard 100
  • Wassen: 60 °C Bonte was

Productdetails

Technische gegevens

Serie ACCELERATE
Materiaalsamenstelling 40% Polyester; 60% Katoen
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 195 g/m2
Kleding standaard Oeko-Tex Standard 100
Wassen 60 °C Bonte was
Kleur zwartblauw / azuurblauw
Uniseks-maat XL
Producttype T-Shirt

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 091587 XL
EAN/GTIN 5711074753024
Nummer fabrikant 18382-959-01091 XL

Omschrijving

Uitvoering:

Het moderne T-shirt biedt dankzij de nauwsluitende pasvorm een perfecte bewegingsvrijheid. De robuuste textielcombinatie van polyester en gekaard katoen is zowel sterk als gemakkelijk te onderhouden, wat een hoog draagcomfort tot gevolg heeft. Bovendien kan het T-shirt met ronde halsopening aangenaam worden gedragen, aangezien de naden in de nek zijn afgedekt met een zacht materiaal.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Maattabel bovenkleding heren

MASCOT In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk MASCOTrekening moet houden.

Normale herenmaat (lichaamslengte 182 cm - 186 cm)
Bestelmaat Maat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Heupomvang cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Zo wordt er gemeten
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
    Uniseks-maat Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen