Longsleeve ACCELERATE S

Artikelnummer: 091586 S
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

MASCOT In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk MASCOTrekening moet houden.

Normale herenmaat (lichaamslengte 182 cm - 186 cm)
Bestelmaat Maat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Heupomvang cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Zo wordt er gemeten

Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Uniseks-maat Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaalsamenstelling: 40% Polyester; 60% Katoen
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 195
  • Kleding standaard: Oeko-Tex Standard 100
  • Wassen: 60 °C Bonte was

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie ACCELERATE
    Materiaalsamenstelling 40% Polyester; 60% Katoen
    Materiaalgewicht / weefseldichtheid 195 g/m2
    Kleding standaard Oeko-Tex Standard 100
    Wassen 60 °C Bonte was
    Kleur azuurblauw / zwartblauw
    Uniseks-maat S
    Producttype Shirt met lange mouwen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 091586 S
    EAN/GTIN 5711074737925
    Nummer fabrikant 18381-959-91010 S

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid kenmerken de longsleeves van de ACCELERATE serie. Het gekaarde katoen neemt het vocht op en is aangenaam te dragen. De neknaden van de longsleeve met ronde halsopening zijn met flexibel materiaal verwerkt en storen hierdoor niet tijdens het dragen.