{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | UNIQUE | |
Geslacht | Unisex | |
Materiaalsamenstelling | 60% Katoen; 40% Polyester | |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 340 g/m2 | |
Kleding standaard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Wassen | 60 °C Bonte was | |
Kleur | donkerantraciet / zwart | |
Uniseks-maat | M | |
Producttype | Sweatshirt |
Artikelnummer | 091556 M | |
EAN/GTIN | 5711074267309 | |
Nummer fabrikant | 50565-963-1809 M |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Sweatshirt Amberg, donkerantraciet / zwart, Uniseks-maat: M
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 55,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
747 stuks direct leverbaar
49,90 €
€ 40,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Kleur | donkerantraciet / zwart | zwart / rood |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 340 g/m2 | 220 g/m2 |
Uniseks-maat | M | M |
Materiaalsamenstelling | 60% Katoen; 40% Polyester | 100% Polyester |
Wassen | 60 °C Bonte was | 40 °C Bonte was |
Producttype | Sweatshirt | Sweatshirt-jack |
Geslacht | Unisex | Unisex |