Vlamwerend T-shirt 3XL

Artikelnummer: 091534 3XL
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten

Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Uniseks-maat Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaalsamenstelling: 39% Katoen; 60% Modacryl; 1% speciale vezel
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 210
  • Kleding standaard: Oeko-Tex Standard 100
  • Wassen: 40 °C Bonte was
  • Kleding conform: DIN EN ISO 1149 antistatische eigenschappen; EN 14116

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geslacht Unisex
Materiaalsamenstelling 39% Katoen; 60% Modacryl; 1% speciale vezel
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 210 g/m2
Kleding standaard Oeko-Tex Standard 100
Wassen 40 °C Bonte was
Kleding conform DIN EN ISO 1149 antistatische eigenschappen; EN 14116
Kleur marineblauw
Uniseks-maat 3XL
antistatisch ja
Producttype Vlamwerend shirt

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 091534 3XL
EAN/GTIN 7330509726464
Nummer fabrikant 348217378900XXXL

Omschrijving

Uitvoering:

Aangenaam zacht, vlamvertragend T-shirt met ronde hals. Met comfortabel single-jersey-materiaal van een modacryl-katoenmengsel. Versterkte hals- en schoudernaden.

Norm:

  • EN 1149-5
  • EN ISO 14116, index 3