Broek Mannheim 48S

Artikelnummer: 091467 48S
Maattabel

Maattabel broeken / overalls

MASCOT In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk MASCOTrekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat DE Producentinformatie Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm
42 82C42 68 90 82
43 82C43 70.5 92 82
44 82C44 73 94 82
45 82C45 75.5 96 82
46 82C46 78 98 82
47 82C47 80.5 100 82
48 82C48 83 102 82
49 82C49 85.5 104 82
50 82C50 88 106 82
51 82C51 90.5 108 82
52 82C52 93 110 82
54 82C54 98 114 82
56 82C56 103 118 82
58 82C58 108 122 82
60 82C60 113 126 82
62 82C62 118 130 82
64 82C64 123 134 82
66 82C66 128 138 82
68 82C68 133 142 82
70 82C70 138 146 82
72 82C72 143 150 82
Slanke herenmaten (lichaamslengte 170 cm - 174 cm)
Bestelmaat DE Producentinformatie Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm
42L 90C42 68 90 90
43L 90C43 70.5 92 90
44L 90C44 73 94 90
45L 90C45 75.5 96 90
46L 90C46 78 98 90
47L 90C47 80.5 100 90
48L 90C48 83 102 90
49L 90C49 85.5 104 90
50L 90C50 88 106 90
51L 90C51 90.5 108 90
52L 90C52 93 110 90
54L 90C54 98 114 90
56L 90C56 103 118 90
58L 90C58 108 122 90
60L 90C60 113 126 90
62L 90C62 118 130 90
64L 90C64 123 134 90
66L 90C66 128 138 90
68L 90C68 133 142 90
70L 90C70 138 146 90
72L 90C72 143 150 90
Kleine herenmaat (lichaamslengte 170 cm - 174 cm)
Bestelmaat DE Producentinformatie Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm
42S 76C42 68 90 76
43S 76C43 70.5 92 76
44S 76C44 73 94 76
45S 76C45 75.5 96 76
46S 76C46 78 98 76
47S 76C47 80.5 100 76
48S 76C48 83 102 76
49S 76C49 85.5 104 76
50S 76C50 88 106 76
51S 76C51 90.5 108 76
52S 76C52 93 110 76
54S 76C54 98 114 76
56S 76C56 103 118 76
58S 76C58 108 122 76
60S 76C60 113 126 76
62S 76C62 118 130 76
64S 76C64 123 134 76
66S 76C66 128 138 76
68S 76C68 133 142 76
70S 76C70 138 146 76
72S 76C72 143 150 76
42 82C42 68 90 82
43 82C43 70.5 92 82
44 82C44 73 94 82
45 82C45 75.5 96 82
46 82C46 78 98 82

Zo wordt er gemeten

Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Confectiemaat DE Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaalsamenstelling: 65% Polyester; 35% Katoen
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 270
  • Kleding standaard: Oeko-Tex Standard 100; UV-standaard 801
  • Wassen: 60 °C Bonte was; Geschikt voor industrieel wassen
  • Norm: EN 14404

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie UNIQUE
Geslacht Heren
Materiaalsamenstelling 65% Polyester; 35% Katoen
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 270 g/m2
Kleding standaard Oeko-Tex Standard 100; UV-standaard 801
Wassen 60 °C Bonte was; Geschikt voor industrieel wassen
Kleur zwartblauw / korenblauw
Confectiemaat DE 48S
Norm EN 14404
Producttype Werkbroek

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 091467 48S
EAN/GTIN 5711074036349
Nummer fabrikant 12679-442-01011 76C48

Omschrijving

Uitvoering:

Mascot® UNIQUE. De ergonomische werkkledinglijn met goed doordachte details omvat een brede productrange in verschillende kleuren, maten en stofkwaliteiten. Bijzonder sterk dankzij drievoudige platte naden.
Broek met lage taille en in vorm gesneden band. Met riem- en gereedschapslussen aan de band. Voorzak met geïntegreerd vak voor mobiele telefoon.

Omschrijving:

Ergonomische pasvorm met voorgevormde pijpen en versterkte inzetstukken aan de binnenzijde van de pijpen en in het kruis.
  • Gulp met ritssluiting.
  • Voorzakken en versterkte achterzakken.
  • Beenzak met vak voor mobiele telefoon, klep en blinde drukknopen.
  • Zij- en duimstokzak.
  • CORDURA®-versterkte kniezakken met klep. Kniebescherming van bovenaf toegankelijk.
  • Gecertificeerd volgens EN 14404 in combinatie met kniekussen nr. 091809.

Tip:

Op aanvraag in andere kleuren, maten en stofkwaliteiten leverbaar. Details over de maat vindt u in de maattabel.
Broek in de kleurencombinatie korenblauw / zwartblauw onder nr. 091469.
Maat 46L – 56L voor slanke maten. Maat 46S – 56S voor korte (buik)maten.
Broek in de kleur zwartblauw met textielgewicht 205 g/m² onder nr. 091473.
Broek in kleurencombinatie korenblauw / zwartblauw met textielgewicht 205 g/m² onder nr. 091474.
Damesbroek in zwartblauw met textielgewicht 205 g/m² onder nr. 091478. Uit voorraad leverbaar in de maten 36-46.