{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Geslacht | Heren | |
Materiaalsamenstelling | 80% Katoen; 19% Polyester; 1% carbonvezel | |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 340 g/m2 | |
Kleding standaard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Wassen | Geschikt voor industrieel wassen; 60 °C Fijne was | |
Kleding conform | DIN EN ISO 1149 antistatische eigenschappen; DIN EN ISO 11611 bescherming bij het lassen; DIN EN ISO 11612 bescherming tegen vlammen en hitte | |
Kleur | grijs / blauw | |
Confectiemaat inch | 44 | |
Norm | EN 13034-6; EN IEC 61482-2 |
Artikelnummer | 091447 44 | |
EAN/GTIN | 5036108308378 |