{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Geslacht | Unisex | |
Materiaalsamenstelling | 80% Katoen; 19% Polyester; 1% carbonvezel | |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 340 g/m2 | |
Kleding standaard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Wassen | Geschikt voor industrieel wassen; 60 °C Fijne was | |
Kleur | grijs / blauw | |
Uniseks-maat | S | |
Norm | EN IEC 61482-2; EN 13034-6 | |
Kleding conform | DIN EN ISO 11611 bescherming bij het lassen; DIN EN ISO 11612 bescherming tegen vlammen en hitte; DIN EN ISO 1149 antistatische eigenschappen | |
Producttype | Veiligheidsjack |
Artikelnummer | 091446 S | |
EAN/GTIN | 5036108308972 |