{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Industrie | |
Speciale dienstverlening | Textielveredeling | |
Geslacht | Heren | |
Materiaalsamenstelling | 35% Katoen; 65% Polyester | |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 240 g/m2 | |
Kleding standaard | Oeko-Tex-standaard 100 | |
Wassen | 70 °C Bonte was | |
Bleken | niet bleken | |
Chemische reiniging | Reiniging met perchloorethyleen | |
Drogen | behoedzaam drogen in droogtrommel (lage temperatuur) | |
Strijken | heet, tot maximaal 200 °C | |
Kleur | zwart / grijs | |
Maat UK | L | |
Maat US | L | |
Maat ES | C52 | |
Maat NL | C52 | |
Maat SE | C154 | |
Confectiemaat DE | 52 | |
Maat FR | 46 | |
Maat IT | C52 | |
Producttype | Werkbroek |
Artikelnummer | 091422 52 | |
Nummer fabrikant | 140418009994C52 |