Stretch werkbroek WX2, donkerblauw, Inch-maat: 40

Artikelnummer: 091385 40
Nieuw product.
Maattabel

Maattabel

PORTWEST® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk PORTWEST®rekening moet houden.

Herenmaten broeken
Bestelmaat DE Inch-maatvoering Tailleomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Herenmaten bovenkleding
Maat INT Bestelmaat DE Borstomvang cm.
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Damesmaten broeken
Bestelmaat DE Inch-maatvoering Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Damesmaten bovenkleding
Maat INT Bestelmaat DE Borstomvang cm.
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Zo wordt er gemeten

Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Inch-maat Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaalsamenstelling: 65% Polyester; 35% Katoen
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 245
  • Wassen: 40 °C Bonte was

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geslacht Heren
Materiaalsamenstelling 65% Polyester; 35% Katoen
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 245 g/m2
Wassen 40 °C Bonte was
Kleur donkerblauw
Confectiemaat inch 40
Producttype Werkbroek

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 091385 40
EAN/GTIN 5036108394814

Omschrijving

Uitvoering:

De WX2-collectie in een slank design is grotendeels gemaakt van gerecycled polyester. Veel speciaal geplaatste stretch-elementen in combinatie met robuust materiaal zorgen voor langdurig comfort en een hoge mate van bewegingsvrijheid.
De robuuste stretch-werkbroek van twill-weefsel biedt een hoge mate van bewegingsvrijheid dankzij speciaal geplaatste stretch-inzetstukken.
  • 10 zakken voor voldoende opbergruimte.
  • Cargo-zakken op de broekspijp voor gemakkelijke toegang.
  • Ventilatiezakken van mesh voor extra ademing.
  • Verlengbare zoom.