{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Highline | |
Speciale dienstverlening | Textielveredeling | |
Geslacht | Heren | |
Materiaalsamenstelling | 35% Katoen; 65% Polyester | |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 285 g/m2 | |
Kleding standaard | UV-standaard 801; Oeko-Tex-standaard 100 | |
Wassen | 60 °C Bonte was | |
Bleken | niet bleken | |
Chemische reiniging | Reiniging met perchloorethyleen | |
Drogen | behoedzaam drogen in droogtrommel (lage temperatuur) | |
Strijken | heet, tot maximaal 200 °C | |
Kleur | leisteen / zwart | |
Maat ES | 50C | |
Confectiemaat DE | 27 | |
Maat FR | 50C | |
Maat IT | 50C | |
Jassluiting | Ritssluiting | |
blinde sluiting | ja | |
Mouwafsluiting | verstelbare mouwboord met klittenbandsluiting | |
Met band | Elastiek in de band | |
Plooien in rugdeel | ja | |
Aantal borstzakken met klep en klittenbandsluiting | 2 | |
Aantal zijzakken | 2 | |
Zijzakken | opgezet | |
Plaats vak voor mobiele telefoon | op de linkermouw | |
Producttype | Werkjack |
Artikelnummer | 091312 27 | |
EAN/GTIN | 4030913067926 | |
Nummer fabrikant | 2312027 | |
Fabrikant | PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 HERZEBROCK-CLARHOLZ, Deutschland, www.planam.de |