{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | ALNA | |
Geslacht | Heren | |
Materiaalsamenstelling | 70% Polyester; 30% Katoen | |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 300 g/m2 | |
Kleding standaard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Wassen | 60 °C Bonte was | |
Kleur | geel | |
Confectiemaat DE | 50 | |
Norm | EN ISO 20471 | |
Producttype | Veiligheidsbroek |
Artikelnummer | 091254 50 | |
EAN/GTIN | 7040054992947 | |
Nummer fabrikant | 77415_369-C50 |