Set van Micrómetro digitals IP54 0-100mm

Artikelnummer: 0912521
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
    Artikelnummer 0912521
    EAN/GTIN 4029713245689
    Nummer fabrikant 0912521
    L-nummer L40510 1663

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Elektronische buitenschroefmaten 0-100 mm in set

    Kenmerk:

    • IP-klasse: IP 54
    • Lezen: 0,001 mm
    • Meetbereik (mm): 0 - 100
    • Spilafstand_mm: 0,5 mm
    • Diameter spil_mm: 6,5 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen