Veiligheidsshirt met lange mouwen HI VIS Active 2XL

Artikelnummer: 091251 2XL
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
Maattabel

Maattabel broeken / overalls

HELLY HANSEN® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk HELLY HANSEN®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Producentinformatie Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

Zo wordt er gemeten

Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Uniseks-maat Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaalsamenstelling: 54% Polyester; 46% Polypropyleen
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 175
  • Kleding standaard: Oeko-Tex Standard 100
  • Wassen: 40 °C Bonte was
  • Norm: EN ISO 20471

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geslacht Unisex
Materiaalsamenstelling 54% Polyester; 46% Polypropyleen
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 175 g/m2
Kleding standaard Oeko-Tex Standard 100
Wassen 40 °C Bonte was
Kleur geel
Uniseks-maat 2XL
Norm EN ISO 20471
Producttype Veiligheidsshirt

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 091251 2XL
EAN/GTIN 7040056066677
Nummer fabrikant 75111_360-2XL

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidsshirt met lange mouwen en Lifa® Active technologie. Houdt het lichaam droog, ook op warme dagen.
  • Lifa® Active Technology.
  • UPF 40.
  • Geribbelde kraag.
  • Geen schoudernaden.
  • Geen zijnaden.
  • Flatlock-naden voor extra comfort.
  • Rondom reflecterende 3M™ transferdruk op lichaam, mouwen en schoudergedeelte.

Norm:

EN ISO 20471, klasse 2.
EN 13758-2.