{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Pulsschlag | |
Speciale dienstverlening | Textielveredeling | |
Geslacht | Heren | |
Materiaalsamenstelling | 35% Katoen; 65% Polyester | |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 260 g/m2 | |
Kleding standaard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Wassen | 60 °C Bonte was | |
Kleur | korenblauw / zwart | |
Maat UK | 36L | |
Maat US | 36/35 | |
Maat ES | 44L | |
Maat NL | 102 | |
Confectiemaat DE | 102 | |
Maat FR | 44L | |
Maat IT | 44L | |
Producttype | Werkbroek |
Artikelnummer | 091161 102 | |
EAN/GTIN | 4053813024721 | |
Nummer fabrikant | 2424 5353-4699 GR.102 |