{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | QUALITY DRESS | |
Speciale dienstverlening | Textielveredeling | |
Geslacht | Heren | |
Materiaalsamenstelling | 100% Katoen | |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 285 g/m2 | |
Kleding standaard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Wassen | 60 °C Bonte was | |
Kleur | korenblauw | |
Materiaal | Katoen | |
Maat UK | 34S | |
Maat US | 34/30 | |
Maat ES | 44 C | |
Maat NL | 24 | |
Confectiemaat DE | 24 | |
Maat FR | 44C | |
Maat IT | 44 C | |
verstevigd kniegedeelte | ja | |
Broeksluiting | Ritssluiting | |
Pijpafsluiting | recht open | |
Aantal zijzakken | 2 | |
Zijzakken | opgezet, versterkt | |
Aantal vakken voor duimstok | 1 | |
Aantal dijbeenzakken | 1 | |
Vak voor mobiele telefoon | ja | |
Producttype | Werkbroek |
Artikelnummer | 091121 24 | |
Nummer fabrikant | 2614 1314 46 GR.24 |