{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Industrie | |
Geslacht | Heren | |
Materiaalsamenstelling | 33% Katoen; 3% elastolefine; 64% Polyester | |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 265 g/m2 | |
Kleding standaard | Oeko-Tex-standaard 100 | |
Wassen | 60 °C Bonte was | |
Kleur | grijs / zwart | |
Confectiemaat DE | 26 | |
Producttype | Amerikaanse overall |
Artikelnummer | 091012 26 | |
EAN/GTIN | 4067263517399 | |
Nummer fabrikant | 091012 26 |