Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Shell-jack CHELSEA EVOLUTION S

Artikelnummer: 090670 S
Maattabel
  • Materiaalsamenstelling: 100% Polyester
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 265
  • Wassen: 40 °C Bonte was
  • Norm: EN 343

Productdetails

Technische gegevens

Serie CHELSEA EVOLUTION
Geslacht Unisex
Materiaalsamenstelling 100% Polyester
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 265 g/m2
Wassen 40 °C Bonte was
Kleur zwart / oranje
Uniseks-maat S
Norm EN 343
Producttype Softshell-jack

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 090670 S
Nummer fabrikant 71140_950-S

Omschrijving

Uitvoering:

Sterke werkkleding uit de CHELSEA EVOLUTION-collectie.
  • Twee zijzakken.
  • Hoogwaardige YKK®-ritssluitingen.
  • Regelbare capuchon met koord.
  • Verstelbare mouwboorden en tailleverstelling aan de binnenzijde.

Shell-werkjack met licht en tegelijkertijd robuust drielaags Helly-Tech® performance-materiaal met ventilatieritssluitingen. Waterdicht en ademend volgens EN 343. Versterkingen van CORDURA® op de schouders.
  • Afneembare capuchon en elastische instelmogelijkheid aan de zoom.
  • Geborsteld tricot bij de hals voor meer comfort.
  • Napoleonzak.

T.b.v.:

  • CHELSEA EVOLUTION Midlayer nr. 090673.
  • CHELSEA EVOLUTION T-shirt nr. 090676.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Maattabel broeken / overalls

HELLY HANSEN® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk HELLY HANSEN®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Producentinformatie Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

Zo wordt er gemeten
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
    Uniseks-maat Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen