Onderhemd XLIGHT S

Artikelnummer: 090631 S
Nieuw product.
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Maat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten

Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Uniseks-maat Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaalsamenstelling: 100% Merino
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 160
  • Wassen: 40 °C Fijne was

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geslacht Unisex
Materiaalsamenstelling 100% Merino
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 160 g/m2
Wassen 40 °C Fijne was
Kleur donkergrijs / geel
Producttype Onderhemd

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 090631 S
EAN/GTIN 7330509545546
Nummer fabrikant 479917349835S

Omschrijving

Uitvoering:

Functioneel ondergoed van extra dunne merinowol, zorgt voor een uitstekende afvoer van vocht en optimale temperatuurregulering. De antibacteriële en zelfreinigende eigenschappen van de wol houden de kleding langer fris.

T.b.v.:

Aanbevolen temperatuur -10 °C tot +10 °C. Geschikt voor elk jaargetijde.