{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Geslacht | Heren | |
Materiaalsamenstelling | 89% Nylon; 11% elastaan | |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 225 g/m2 | |
Wassen | 40 °C Bonte was | |
Kleur | zwart / rood | |
Confectiemaat DE | 58 | |
Producttype | Short |
Artikelnummer | 090617 58 | |
EAN/GTIN | 4062406401535 | |
Nummer fabrikant | 090617 58 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Service-shorts 58
op aanvraag
Op voorraad
240 stuks direct leverbaar
48,40 €
€ 19,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
38 stuks direct leverbaar
€ 45,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
37 stuks direct leverbaar
€ 42,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Kleur | zwart / rood | zwart / rood | zwart / rood |
Confectiemaat DE | 58 | 58 | 58 |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 225 g/m2 | 200 g/m2 | 200 g/m2 |
Materiaalsamenstelling | 89% Nylon; 11% elastaan | 94% Polyester; 6% elastaan | 57% Katoen; 40% Polyester; 3% elastaan |
Wassen | 40 °C Bonte was | 40 °C Bonte was | 40 °C Bonte was |
Producttype | Short | Short | Short |
Geslacht | Heren | Heren | Heren |