Poloshirt met lange mouwen Classic Lincoln M

Artikelnummer: 090326 M
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

CLIQUE In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk CLIQUErekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Maat DE Maat FR/ES Maat IT Kraagwijdte Borstomvang Tailleomvang Heupomvang Lichaamslengte
XS 40-42 34-36 42-44 37,5 87 75 89 172
S 44-46 38-40 46-48 39 93 81 95 176
M 48-50 42-44 50-52 40,5 99 87 101 180
L 52-54 46-48 54-56 42 105 93 107 184
XL 56-58 50-52 58-60 44 111 99 113 188
2XL 60-62 54-56 62-64 46 119 107 121 192
3XL 64-66 58-60 66-68 48 127 115 129 196

Zo wordt er gemeten

Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Uniseks-maat Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaalsamenstelling: 100% Katoen
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 200
  • Kleding standaard: Oeko-Tex-standaard 100
  • Wassen: 60 °C Bonte was

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Geslacht Unisex
    Materiaalsamenstelling 100% Katoen
    Materiaalgewicht / weefseldichtheid 200 g/m2
    Kleding standaard Oeko-Tex-standaard 100
    Wassen 60 °C Bonte was
    Kleur wit
    Producttype Poloshirt

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 090326 M
    EAN/GTIN 7332413516926
    Nummer fabrikant 028245-00-M

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Poloshirt met lange mouwen en 3-voudige knoopsluiting. Met mouwboorden, geribbelde kraag en sleuven aan de zijkanten.