Damesblouse COTTON TEC® 2XL

Artikelnummer: 090296 2XL
Nieuw product.
Maattabel

Maattabel bovenkleding dames

HAKRO In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk HAKROrekening moet houden.

Dames bovenkleding poloshirt
Bestelmaat Maat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Lengte bovenlichaam
XS 30-32 32-34 34-36 85 65
S 34 36 38 89 66
M 36-38 38-40 40-42 93 67
L 40-42 42-44 44-46 99 68
XL 44 46 48 105 69
2XL 46-48 48-50 50-52 111 70
3XL 50 52 54 117 71
4XL 52 54 56 123 72
5XL 54 56 58 129 74
6XL 56 58 60 135 74
Dames bovenkleding blouse
Bestelmaat Maat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Lengte bovenlichaam
XS 30-32 32-34 34-36 96 88 68
S 34 36 38 100 92 68,3
M 36-38 38-40 40-42 104 96 68,5
L 40-42 42-44 44-46 108 100 68,8
XL 44 46 48 112 108 69
2XL 46-48 48-50 50-52 118 114 69,3
3XL 50 52 54 124 120 69,5
4XL 52 54 56 130 126 69,8
5XL 54 56 58 136 132 70
6XL 56 58 60 142 138 70,3

Zo wordt er gemeten

Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Uniseks-maat Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaalsamenstelling: 50% Katoen; 50% Polyester
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 185
  • Kleding standaard: Oeko-Tex-standaard 100
  • Wassen: 40 °C Bonte was

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geslacht Unisex
Materiaalsamenstelling 50% Katoen; 50% Polyester
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 185 g/m2
Kleding standaard Oeko-Tex-standaard 100
Wassen 40 °C Bonte was
Kleur wit
Producttype Damesblouse

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 090296 2XL
EAN/GTIN 4045981187605
Nummer fabrikant 0136001008

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardig(e) en comfortabel(e) HAKRO COTTON TEC® overhemd of blouse. Fijn Jersey-oppervlak van katoen aan de buitenkant. Mesh-binnenkant gemaakt van functionele vezel TRIACTIVE®. Viergats knopen vastgenaaid met kruissteken voor een extra stevige bevestiging. Regeling van temperatuur en ademend. Voorgekrompen.