{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Speciale dienstverlening | Textielveredeling | |
Geslacht | Unisex | |
Materiaalsamenstelling | 67% Katoen; 32% Polyester; 1% elastaan | |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 110 g/m2 | |
Wassen | 40 °C Bonte was | |
Bleken | niet bleken | |
Chemische reiniging | niet chemische reiniging | |
Drogen | niet in droogtrommel drogen | |
Strijken | matig heet, tot maximaal 150 °C | |
Kleur | rood / marineblauw | |
Uniseks-maat | 3XL | |
Producttype | Flanellen overhemd |
Artikelnummer | 090290 3XL | |
EAN/GTIN | 7330509480168 |