Instelmaten voor micrometers 275mm

Artikelnummer: 0898111
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
    Artikelnummer 0898111
    EAN/GTIN 4029713225445
    Nummer fabrikant 0898111
    L-nummer L40510 1268

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • Rod
    • Speciaal staal, verouderd
    • Geharde meetvlakken
    • Tolerantiezone js2
    • Thermisch geïsoleerd
    • Parallel gelaagde meetvlakken

    Omschrijving:

    Instelmaten voor buitenschroefmaten, staafversie. Gemaakt van speciaal staal. De meetvlakken zijn gehard en vlak parallel gelept. Met handwarmte bescherming. Tolerantieveld JS2. Diam. 6,5mm. Individueel verpakt.

    Kenmerk:

    • Materiaal: Speciaal staal
    • Meetbereik (mm): 275
    • Diameter meetoppervlak: 6,5 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen