Precisie binnenschroefmaat met verlengstukken 100-300mm

Artikelnummer: 0894510
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
    Artikelnummer 0894510
    EAN/GTIN 4029713233907
    Nummer fabrikant 0894510
    L-nummer L40510 2668

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • DIN 863-4
    • Meetuiteinden: dia. 7 mm x 6 mm lang, hardmetalen punt, bolvormig gelapt
    • Draadspoed 1 mm
    • Interne, veergemonteerde stangen met thermische beschermhulzen
    • Verlengstukken groter dan 100 mm: Buitendiameter stalen buis. 17 mm, met thermische isolatie
    • Verlengstukken 500 en 1000 mm: Versterkte specificatie - diameter stalen buis. 32 mm voor grotere meetbereiken
    • De interne micrometer van Basic is instelbaar: 50 mm. De spil is strak, zodat de huls zich tijdens het meten niet zelf aanpast.

    Omschrijving:

    Inwendige micrometer, veerbelast. Eindmaten, 100-300mm

    Kenmerk:

    • Meetbereik (mm): 100 - 300
    • Foutlimiet (mm): 0,009 mm
    • Foutlimiet (µm): 9 µm

    Norm:

    DIN 863

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen