WypAll® X60 Multi-Task reinigingsdoekjes Grote rol W

Artikelnummer: 089285 W
(0,37 € / 1 Abrisse)
op aanvraag
Op voorraad
104 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer X60 Multi-Task
Afscheur-vellen 650
Breedte 420 mm
Lengte 380 mm
Geschikt voor houder/dispenser 089265, 089266, 089267
Producttype Papieren reinigingsdoeken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 089285 W
EAN/GTIN 5033848042449
Nummer fabrikant 8349

Omschrijving

Uitvoering:

Het WypAll® X60-assortiment is speciaal ontwikkeld voor lichte poetswerkzaamheden, vooral wanneer het op absorptievermogen aankomt. Dankzij de geavanceerde Hydroknit™-technologie zijn deze reinigingsdoekjes met lange levensduur licht en tegelijkertijd absorberend – voor minder resten en een veelzijdige reiniging bij een groot aantal taken. De absorberende reinigingsdoekjes zijn perfect voor gebruik als industriële reinigingsdoek en voor het reinigen van verontreinigingen door lichte olie, lijm en afzettingen. Ze zijn ook geschikt voor het reinigen van glas en hoogglanzende oppervlakken.
WypAll® X60 Multi-task reinigingsdoekjes kunnen met reinigings- of desinfectiemiddelen worden gebruikt. Deze herbruikbare reinigingsdoekjes zijn getest op compatibiliteit met het gebruik in de sproei- en poetsreiniging in combinatie met peroxyazijnzuur, waterstofperoxide, bleekmiddelen (natriumhypochloriet) en quartaire ammoniumverbindingen (quats). De compatibiliteit met sproei- en poetsreiniging zorgt ervoor dat uw medewerkers hun eigen werkruimtes, voertuigen, bureaus, zitmeubelen en de keuken voor en na het gebruik zelf kunnen reinigen. Wanneer de WypAll® X60 Multi-Task reinigingsdoekjes voor de sproei- en poetsreiniging worden gebruikt, kunnen werknemers op productielocaties hun werkgebied reinigen en desinfecteren vóór de overdracht aan de volgende ploeg.