Uitvoering:
De WypAll® L40 Power Clean™-reinigingsdoekjes zijn de perfecte combinatie van gebruikswaarde en veelzijdigheid voor de dagelijkse reiniging. Bij deze witte, 1-laagse reinigingsdoekjes wordt de DRC-technologie met meerlaagse stof gebruikt, die sterk, dik en bijzonder absorberend is. De wegwerpdoekjes reinigen snel zonder uit elkaar te vallen, waardoor het werk met minder poetsdoekjes wordt gedaan en de kosten verlaagd worden. Deze absorberende poetsdoekjes zijn perfect voor industriële taken zoals het reinigen van bijv. transportbanden en het opnemen van grote hoeveelheden gemorste vloeistoffen. Daarnaast zijn ze geschikt voor de gezondheidszorg als hygiëne-doekjes voor het reinigen van gezicht en handen van patiënten.
De WypAll® L40 Power Clean™-reinigingsdoekjes hebben de waarde die van wegwerpdoekjes verwacht wordt, en zijn uitzonderlijk scheurvast en absorberend. Dit betekent dat het reinigen met minder poetsdoekjes en dus kosteneffectiever kan worden uitgevoerd. De doekjes van het WYPALL® L40 Power Clean™-assortiment zijn de eerste keuze voor de industrie waar een goede prijs-prestatieverhouding wordt verwacht zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit. Deze WypAll® L40 Power Clean™-poetsdoekjes kunnen eenmalig met reinigings- of desinfectiemiddelen worden gebruikt.