Sterke universele papieren poetsdoeken, set 2-delig (blauw) W

Artikelnummer: 089130 W
Prijs instellen 2 Stuk (0,03 € / 1 Abrisse)
op aanvraag
Op voorraad
506 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Vroegere Tork-aanduiding 420
Afscheur-vellen 2×750
Lagen 2
Breedte 235 mm
Lengte 340 mm
Kleur blauw
Geschikt voor houder/dispenser W1, W2
Producttype Papieren poetsdoeken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 089130 W
EAN/GTIN 7322540183580
Nummer fabrikant 130052

Omschrijving

Uitvoering:

Breed assortiment speciale doeken voor afvegen en reinigen. Elke doek is ontworpen voor een speciale taak. Met de passende hygiënedispenser krijgt u een efficiënt systeem.
De doeken zijn geschikt voor contact met levensmiddelen.
Tork sterke universele papieren poetsdoeken (420): voor het opnemen van vloeistoffen en stof. Dankzij de QuickDry-kwaliteit sterker en beter absorberend dan normaal papier.
Met de juiste reinigingsdoek kunnen uitgelopen of gemorste vloeistoffen aanzienlijk efficiënter en effectiever worden opgezogen of kunnen vuil en stof worden opgenomen. Handen worden beschermd tegen verontreinigingen en hitte. Reinigingsdoeken als rol of als losse doek leverbaar.

T.b.v.:

Papierrolhouder nr. 089160 gr. W1 en W2.