Interne micrometer, cilindrische ver. 0.01mm 200-225mm

Artikelnummer: 0888510
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0888510
EAN/GTIN 4029713208820
Nummer fabrikant 0888510
L-nummer L40510 917

Omschrijving

Uitvoering:

  • DIN 863-4
  • Lezen: 0,01 mm
  • De leesonderdelen zijn afgewerkt met satijn chroom
  • Hardmetalen meetvlakken diam. 6 mm, bolvormig gelapt
  • Van meetbereik 100 - 125 mm met isolatie van aansluitklemmen
  • Vanaf meetbereik 100 - 125 mm met borgring

Omschrijving:

Inwendige micrometer, cilindrisch ontwerp. Afleesgedeelten mat verchroomd, aflezing 0,01mm. Diameter van de meetuiteinden: 6mm. De meetvlakken zijn hardmetaal getipt. Levering incl. klemring. Verpakking: houten kist

Kenmerk:

  • Lezen: 0,01 mm
  • Meetbereik (mm): 200 - 225
  • Foutlimiet (mm): 0,008 mm
  • Foutlimiet (µm): 8 µm
  • Spilafstand_mm: 0,5 mm

Norm:

DIN 863-4

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen