GARANT GreenPlus Power Force 200

Artikelnummer: 088006 200
(6,77 € / 1 Litre)
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Inhoud (ml of l) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Uitvoering Vat
    Duurzaamheid GARANT GreenPlus
    Inhoud 200 l
    Kleur transparant
    Vorm vloeibaar
    Dichtheid 1,007 g/cm3
    Kookpunt 100 °C
    pH-waarde 10,5 - 11
    Temperatuur toepassingsgebied 2 °C - 40 °C
    Opslagtemperatuur 2 °C - 35 °C
    Serie GreenPlus
    Producttype Universele reiniger

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 088006 200
    EAN/GTIN 4067263120551
    Nummer fabrikant 088006 200

    Omschrijving

    Uitvoering:

    NSF-gecertificeerd. Geschikt voor gebruik in de levensmiddelenindustrie.
    Extreme ontvettingskracht door hybride technologie. Ingebrande verontreinigingen, speciale vetten, oliën, roet, rubberdeeltjes, bitumen, wassen en pasta’s worden door middel van plantenextracten losgemaakt en door de tensidetechnologie snel van het oppervlak verwijderd.
    Jerrycan van 200 liter.
    Power Force is een waterige, schuimarme reiniger, gebaseerd op duurzame producten. Door de natuurlijke materialen worden verontreinigingen krachtig opgelost zonder de oppervlakken aan te tasten. Een aangename geur, de afwezigheid van oplosmiddelen en VOC maakt dit een perfecte begeleider voor krachtig, veilig werken. Power Force is een effectief alternatief voor oplosmiddelen. Naast de handmatige toepassing kan het ook in onderdelenreinigingsapparaten worden ingebouwd. Bij deze toepassing kan de reiniger meerdere keren worden gebruikt en ondersteunt deze het circulaire gedachtegoed. Dit bespaart niet alleen grondstoffen, maar voorkomt ook verspilling. Door de NSF-certificering is de reiniger niet alleen toepasbaar in het onderhoud, maar ook in de levensmiddelenindustrie.
    • Markeringsvrij.
    • Handmatig en machinaal toepasbaar.
    • NSF-gecertificeerd voor de levensmiddelensector.
    • Voor het navullen van sproeiflessen en drukspuiten.