Werkbank-handstoffer Natuurkokos, Lengte: 420mm

Artikelnummer: 087552 420
op aanvraag
Op voorraad
2.062 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Basisdeellengte totaal 420 mm
zichtbare lengte borsteldeel 70/60 mm
Bezetting breedte 40 mm
Bezetting lengte 150 mm
Materiaal basisdeel recht houten lichaam
met ophanggat ja
Steelzijden afgerond
Indeling Kokos
Producttype Handveger

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 087552 420
EAN/GTIN 4250560519528
Nummer fabrikant 212710

Omschrijving

Uitvoering:

Recht houten lichaam met steel met afgeronde zijden. Borsteldeel ca. 150×40 mm, hoogte borsteldeel 70/60 mm.