Afdekking LDPE, 30 µm 4X12,5 m

Artikelnummer: 087215 4X12,5
(0,23 € / 1 Square metre)
op aanvraag
Op voorraad
79 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 12,5 m
Breedte 4 m
Dikte folie 30 µm
Materiaal folie zware LDPE-folie
Toepassingsgebied Schildersafdekking
Kleur transparant
Lichtdoorlatendheid doorschijnend
met plak-/hechtstroken nee
Producttype Afdekking

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 087215 4X12,5
EAN/GTIN 4013307479703
Nummer fabrikant 96946010-329

Omschrijving

Uitvoering:

Schildersafdekking in scheurvaste uitvoering.
Zware LDPE folie, doorschijnend, dikte 30 µm.