Afdekfolie met weefselband 1,4 m

Artikelnummer: 087205 1,4
(0,25 € / 1 Square metre)
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 5 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
196 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Breedte (m) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 20 m
Breedte 1,4 m
Dikte folie 9 µm
Materiaal folie HDPE-folie
Type plakband Weefselversterkte tape (natuurrubber)
Toepassing op ondergronden ruw, voor binnen en buiten
Typisch gebruik Binnen en buiten
verwijdering zonder resten mogelijk tot 21 d
geschikt voor afroller Nr. 087209
Producttype Afdekfolie

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 087205 1,4
EAN/GTIN 4013307351290
Nummer fabrikant 580184001-329

Omschrijving

Uitvoering:

Combinatie van plakband en afdekfolie. Maakt afplakken met scherpe randen en gelijktijdig afdekken in één handeling mogelijk.
Met weefselversterkte tape (natuurrubber) voor ruwe ondergronden, voor binnen- en buitengebruik. Tot 21 dagen zonder resten te verwijderen.