Schroefdraad flank inzetstukken voor ext. m. whithworth 55° 10 - 7 G/″

Artikelnummer: 0870931
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Artikelnummer 0870931
EAN/GTIN 4029713224608
Nummer fabrikant 0870931
L-nummer L40510 652

Omschrijving

Uitvoering:

  • Gemaakt van gehard speciaal staal en fijn gemalen
  • Elke wisselplaat is voorzien van de pitch details
  • In een set (V-aambeeld + taps toelopende aambeeld)
  • Schachtafmetingen: 3,5 x 13,5 mm

Omschrijving:

Schroefdraadmeetbits flank m. 55 deg. 10 - 7 G/″

Kenmerk:

  • Materiaal: Speciaal staal
  • Type schroefdraad: Whitworth
  • Schroefdraadspoed in TPI: 10 - 7

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen