Schroefdraad flank inzetstukken voor ext. m. whithworth 55° 40 - 32 G/″

Artikelnummer: 0870923
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0870923
EAN/GTIN 4029713224561
Nummer fabrikant 0870923
L-nummer L40510 648

Omschrijving

Uitvoering:

  • Gemaakt van gehard speciaal staal en fijn gemalen
  • Elke wisselplaat is voorzien van de pitch details
  • In een set (V-aambeeld + taps toelopende aambeeld)
  • Schachtafmetingen: 3,5 x 13,5 mm

Omschrijving:

Schroefdraadbussen Flankdiam. 55 deg. 40 - 32 G/″

Kenmerk:

  • Materiaal: Speciaal staal
  • Type schroefdraad: Whitworth
  • Schroefdraadspoed in TPI: 40 - 32

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.