Schroefdraad flank inzetstukken voor ext. m. metr. ISO 60° 0.9-1.25mm

Artikelnummer: 0870905
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Artikelnummer 0870905
EAN/GTIN 4029713265120
Nummer fabrikant 0870905
L-nummer L40510 646

Omschrijving

Uitvoering:

  • Gemaakt van gehard speciaal staal en fijn gemalen
  • Elke wisselplaat is voorzien van de pitch details
  • In een set (V-aambeeld + taps toelopende aambeeld)
  • Schachtafmetingen: 3,5 x 13,5 mm

Omschrijving:

Schroefdraadmeetbits Flankmeting 60 graden 0,9 - 1,25mm

Kenmerk:

  • Materiaal: Speciaal staal
  • Draadtype: Metrische ISO
  • Spoed schroefdraad in mm: 0,9 - 1,25 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen