Alternatief product:

Professionele platte kwast voor stoffen met oplosmiddelen 50 mm

Artikelnummer: 087010 50
Korting
8,94 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 8,82 8,94 € / Stuk
  • van 12 Stuk
    € 7,35 7,45 € / Stuk
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Breedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Maat in inch 2 inch
Breedte van de kwast 50 mm
Materiaal borstel Kwast van zuiver zwart Chinees varkenshaar
Materiaal steel ongelakte houten steel
Tops 90 %
Bevestiging van de kwast Stalen bus
Toepassingsgebied voor werkzaamheden voor de nauwkeurigste lakresultaten
Producttype Platte kwast

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 087010 50
EAN/GTIN 4013307701767
Nummer fabrikant 251050-329

Omschrijving

Uitvoering:

Kwast van zuiver zwart Chinees varkenshaar, 90% tops, ongelakte houten steel.