Draaibare oogbout Quick Lift DSR M16X2

Artikelnummer: 086454 M16X2
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schroefdraad-⌀ Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draagvermogen WLL SF 5:1 1,05 t
Schroefdraad-⌀ M16×2
Draadlengte L 27 mm
Sleutelwijdte binnenzeskant S 27 mm
Hoogte boutkop A 40 mm
Hoogte tussendeel B 40 mm
Boutkop-⌀ C 45 mm
Afstand tussendeel-oog D 53 mm
Oogwijdte E 38 mm
Oogdikte F 17 mm
Breedte draaibare oogbout G 76 mm
Gewicht 0,9 kg
Producttype Draaibare oogbout

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 086454 M16X2
EAN/GTIN 2050002053861
Nummer fabrikant QL.DSR M 16

Omschrijving

Uitvoering:

Compacte, hoogvaste stalen draaibare oogbout Quick Lift DSR, inschroefbaar. 360° draaibaar en 180° zwenkbaar. Tijdsbesparing van tot wel 80% ten opzichte van het inschroeven van een klassieke draaibare oogbout (DSR vs. Quick Lift DSR). Verdraaibaarheid onder belasting. Eenvoudig te hanteren dankzij zuiver mechanisch systeem. Onderhoudsvrij, veilig en betrouwbaar. Door indrukken van de schroefkop kan de Quick Lift-DSR binnen enkele seconden in de binnendraad worden bevestigd. Dit werkt zuiver mechanisch, door bediening van een veer.

Tip:

SF 5:1 = veiligheidsfactor 5.